Motion
NAF405517
Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 55 mm, largeur de 17 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI08943136
N° MFRNAF405517
Prix101.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 55 mm, largeur de 17 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI08943136
N° MFRNAF405517
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
Prix101.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Global Largeur  
    17 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    23300 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NAF405517 avec cage séparable présente un diamètre d’alésage de 40 mm, un diamètre extérieur de 55 mm, une largeur totale de 17 mm et une conception ouverte, ce qui le rend idéal pour les entraînements industriels et les équipements rotatifs.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    NAF
  • Capacité de charge statique
    47100 N

Aperçu

Description du fabricant
NAF405517 AVEC CAGE ET ROULEAUX - AVEC
  • Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Anneau intérieur

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté