Motion
NAFW507840
Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 78 mm, largeur de 40 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI08943162
N° MFRNAFW507840
Prix293.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 78 mm, largeur de 40 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI08943162
N° MFRNAFW507840
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
Prix293.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    78 mm
  • Global Largeur  
    40 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    66700 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NAFW507840 avec cage séparable présente un diamètre d’alésage de 50 mm, un diamètre extérieur de 78 mm, une largeur totale de 40 mm et une conception ouverte, ce qui le rend adapté aux systèmes industriels exigeants.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    NAFW
  • Capacité de charge statique
    143000 N

Aperçu

Description du fabricant
NAFW507840 AVEC CAGE ET ROULEAUX - AVEC
  • Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Trou d’huile
  • Anneau intérieur

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté