Motion
NAG4928
Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 140 mm
N° D’ARTICLE MI08943174
N° MFRNAG4928
Prix3,339.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 140 mm
N° D’ARTICLE MI08943174
N° MFRNAG4928
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
Prix3,339.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Diamètre extérieur
    190 mm
  • Largeur totale
    50 mm
  • Poids
    8.80 lb

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    249000 N
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NAG4928
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Série
    NCG
  • Capacité de charge statique
    531000 N

Aperçu

Description du fabricant
NAG4928 COMPLÉMENT COMPLET

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté