Motion
NAS5040ZZNR
Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 190 mm
N° D’ARTICLE MI08943218
N° MFRNAS5040ZZNR
Prix13,979.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 190 mm
N° D’ARTICLE MI08943218
N° MFRNAS5040ZZNR
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
Prix13,979.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    190 mm
  • Diamètre extérieur
    310 mm
  • Largeur totale
    150 mm

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    1120000 N
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NAS5040ZZNR
  • Rpm max.
    500 tr/min
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Série
    NAS
  • Capacité de charge statique
    2230000 N

Aperçu

Description du fabricant
NAS5040ZZNR POUR LES CHAUSSURES

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté