Motion
NAU4910UU
Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 50 mm
N° D’ARTICLE MI08943233
N° MFRNAU4910UU
Prix421.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 50 mm
N° D’ARTICLE MI08943233
N° MFRNAU4910UU
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
Prix421.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Poids
    0.58 lb

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    26200 N
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NAU4910UU
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Série
    NAU
  • Capacité de charge statique
    36200 N

Aperçu

Description du fabricant
NAU4910UU CAGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté