Motion
OS61025
Lèvre simple, diamètre de 6 mm, matériau en caoutchouc, diamètre extérieur de 10 mm, largeur totale de 2.50 mm
N° D’ARTICLE MI08943340
N° MFROS61025
Prix20.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lèvre simple, diamètre de 6 mm, matériau en caoutchouc, diamètre extérieur de 10 mm, largeur totale de 2.50 mm
N° D’ARTICLE MI08943340
N° MFROS61025
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
Prix20.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    10 mm
  • Largeur totale
    2.50 mm
  • Diamètre de l’arbre
    6 mm
  • Largeur
    2.50 mm

Détails

  • Matériel
    Caoutchouc
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    6 à 8 m/s
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Type de joint
    Lèvre unique

Aperçu

Description du fabricant
OS61025 LÈVRES SIMPLES

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté