Motion
TA2820Z
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 28 mm, diamètre extérieur de 37 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08943525
N° MFRTA2820Z
Prix49.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 28 mm, diamètre extérieur de 37 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08943525
N° MFRTA2820Z
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
Prix49.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    28 mm
  • Extérieur Diamètre  
    37 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.10 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    21200 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles TA2820Z présente un diamètre d’alésage de 28 mm, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 37 mm, une largeur totale de 20 mm et un poids de 0.10 lb, ce qui le rend adapté aux applications à charge modérée.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TA2820Z
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TA
  • Capacité de charge statique
    32300 N

Aperçu

Description du fabricant
TA2820Z MÉTRIQUE - ROBUSTE
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Métrique
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté