Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre37 mm
- Extérieur Diamètre47 mm
- Global Largeur20 mm
- Poids0.14 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier au molybdène chromé
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier à faible teneur en carbone
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique27800 N
- Description longueLe roulement à aiguilles TA3720Z avec un type de fermeture ouvert a un diamètre d’alésage de 37 mm, un diamètre extérieur de 47 mm, une largeur totale de 20 mm et pèse 0.14 lb, ce qui le rend idéal pour les assemblages d’engrenages automobiles, la machinerie lourde et l’équipement de transmission de puissance.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantTA3720Z
- MatérielAcier au molybdène chromé
- Plage de température de fonctionnement-4 à 248 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieTA
- Capacité de charge statique45400 N
Aperçu
- Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
- Métrique
- Câblé
- Acier au molybdène chromé
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure