Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre50 mm
- Extérieur Diamètre62 mm
- Global Largeur12 mm
- Poids0.14 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier au molybdène chromé
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier à faible teneur en carbone
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique17700 N
- Description longueLe roulement à aiguilles TA5012Z avec fermeture ouverte présente un diamètre d’alésage de 50 mm, un diamètre extérieur de 62 mm, une largeur totale de 12 mm et un poids de 0.14 lb, ce qui le rend idéal pour les transmissions automobiles, les pompes et les machines industrielles nécessitant un support de charge radiale compacte.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantTA5012Z
- MatérielAcier au molybdène chromé
- Plage de température de fonctionnement-4 à 248 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieTA
- Capacité de charge statique24000 N
Aperçu
Description du fabricant
TA5012Z MÉTRIQUE - ROBUSTE
- Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
- Métrique
- Câblé
- Acier au molybdène chromé
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View brochure - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View brochure - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View brochure - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View brochure