Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre10 mm
- Extérieur Diamètre17 mm
- Global Largeur16 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique8230 N
- Description longueLe roulement à aiguilles de type usiné TAF101716/SG avec C-Lube est doté d’un diamètre d’alésage de 10 mm, d’un diamètre extérieur de 17 mm, d’une largeur totale de 16 mm et d’une fermeture ouverte, offrant une meilleure rétention de la lubrification.
- Catalogue du fabricant
- Plage de température de fonctionnement- 15 °C à + 80 °C
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- SérieTAF
- Capacité de charge statique9190 N
- Type de roulementRoulement de rouleau à aiguilles usiné
Aperçu
- Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
- Acier à haute teneur en carbone
- Avec lubrifiant solide
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure