Motion
TAF354520/SG
Roulement à rouleaux usiné de type aiguille avec tube en C, diamètre de 35 mm, diamètre extérieur de 45 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08943575
N° MFRTAF354520/SG
Prix99.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux usiné de type aiguille avec tube en C, diamètre de 35 mm, diamètre extérieur de 45 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08943575
N° MFRTAF354520/SG
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
Prix99.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    45 mm
  • Global Largeur  
    20 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    26900 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles de type usiné TAF354520/SG avec C-Lube présente un diamètre d’alésage de 35 mm, un diamètre extérieur de 45 mm, une largeur totale de 20 mm et une fermeture ouverte, assurant une meilleure rétention de la lubrification.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 15 °C à + 80 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    TAF
  • Capacité de charge statique
    46200 N
  • Type de roulement
    Roulement de rouleau à aiguilles usiné

Aperçu

Description du fabricant
TAF354520/SG MÉTRIQUE - SANS ANNEAU INTÉRIEUR
  • Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Avec lubrifiant solide

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté