Motion
TAFI7510535
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - Alésage de 75 mm, diamètre extérieur de 105 mm, largeur de 35 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI08943596
N° MFRTAFI7510535
Prix386.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - Alésage de 75 mm, diamètre extérieur de 105 mm, largeur de 35 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI08943596
N° MFRTAFI7510535
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
Prix386.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Extérieur Diamètre  
    105 mm
  • Global Largeur  
    35 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    102000 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles de type usiné TAFI7510535 présente un diamètre d’alésage de 75 mm, un diamètre extérieur de 105 mm, une largeur totale de 35 mm et une fermeture ouverte, ce qui le rend adapté aux systèmes industriels.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    TAFI
  • Capacité de charge statique
    210000 N
  • Type de roulement
    Roulement de rouleau à aiguilles usiné

Aperçu

Description du fabricant
TAFI7510535 MÉTRIQUE - AVEC ANNEAU INTÉRIEUR
  • Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Trou d’huile
  • Anneau intérieur

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté