Motion
TLA1010ZOH
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 14 mm, largeur de 10 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08943611
N° MFRTLA1010ZOH
Prix10.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 14 mm, largeur de 10 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08943611
N° MFRTLA1010ZOH
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
Prix10.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    14 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Poids
    0.22 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    55400 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles TLA1010ZOH avec un type de fermeture ouvert a un diamètre d'alésage de 10 mm, un diamètre extérieur de 14 mm, une largeur totale de 10 mm et un poids de 0.22 lb, ce qui le rend approprié pour les composants automobiles compacts, les outils électriques et les petites applications de machines.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TLA1010ZOH
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Rpm max.
    85000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TLA
  • Capacité de charge statique
    59800 N

Aperçu

Description du fabricant
TLA1010ZOH MÉTRIQUE
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Métrique
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé
  • Avec trou d’huile

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté