Motion
TLA1015ZOH
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 14 mm, largeur de 15 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08943613
N° MFRTLA1015ZOH
Prix14.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 14 mm, largeur de 15 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08943613
N° MFRTLA1015ZOH
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
Prix14.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    14 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    6390 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles TLA1015ZOH avec un type de fermeture ouverte présente un diamètre d'alésage de 10 mm, un diamètre extérieur de 14 mm, une largeur totale de 15 mm et un poids de 0.01 lb, ce qui le rend adapté aux équipements industriels compacts, aux petites boîtes de vitesses et aux outils électriques.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TLA1015ZOH
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Rpm max.
    40000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TLA
  • Capacité de charge statique
    9040 N

Aperçu

Description du fabricant
TLA1015ZOH MÉTRIQUE
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Métrique
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé
  • Avec trou d’huile

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté