Motion
TLA1416ZOH
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 14 mm, diamètre extérieur de 20 mm, largeur de 16 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08943616
N° MFRTLA1416ZOH
Prix17.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 14 mm, diamètre extérieur de 20 mm, largeur de 16 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08943616
N° MFRTLA1416ZOH
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
Prix17.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    14 mm
  • Extérieur Diamètre  
    20 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    8950 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles TLA1416ZOH avec fermeture ouverte présente un diamètre d’alésage de 14 mm, un diamètre extérieur de 20 mm, une largeur totale de 16 mm et un poids de 0.03 lb, ce qui le rend idéal pour les petites machines, les systèmes d’engrenages et les ensembles de moteurs électriques.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TLA1416ZOH
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TLA
  • Capacité de charge statique
    12000 N

Aperçu

Description du fabricant
TLA1416ZOH MÉTRIQUE
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Métrique
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé
  • Avec trou d’huile

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté