Motion
TLA1522ZOH
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 21 mm, largeur de 22 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08943621
N° MFRTLA1522ZOH
Prix21.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 21 mm, largeur de 22 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08943621
N° MFRTLA1522ZOH
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
Prix21.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    21 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    13600 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles TLA1522ZOH avec un type de fermeture ouverte présente un diamètre d'alésage de 15 mm, un diamètre extérieur de 21 mm, une largeur totale de 22 mm et un poids de 0.04 lb, ce qui le rend idéal pour les boîtes de vitesses de machines, les moteurs électriques et les équipements de construction.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TLA1522ZOH
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TLA
  • Capacité de charge statique
    20900 N

Aperçu

Description du fabricant
TLA1522ZOH MÉTRIQUE
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Métrique
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé
  • Avec trou d’huile

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté