Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre22 mm
- Extérieur Diamètre28 mm
- Global Largeur14 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier au molybdène chromé
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier à faible teneur en carbone
- Type de fermetureJoint unique
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique9230 N
- Description longueLe roulement à aiguilles TLA2214U avec un type de fermeture à joint unique offre un diamètre d’alésage de 22 mm, un diamètre extérieur de 28 mm et une largeur totale de 14 mm, ce qui le rend adapté aux applications nécessitant une protection modérée contre la contamination, telles que les transmissions automobiles, les entraînements industriels et les équipements mécaniques.
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier au molybdène chromé
- Plage de température de fonctionnement-4 à 248 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieTLA
- Capacité de charge statique14300 N
Aperçu
- Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
- Métrique
- Câblé
- Acier au molybdène chromé
- avec un joint
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure