Motion
TLA3018ZOH
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 37 mm, largeur de 18 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08943649
N° MFRTLA3018ZOH
Prix28.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 37 mm, largeur de 18 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08943649
N° MFRTLA3018ZOH
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
Prix28.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    37 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    16400 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles TLA3018ZOH avec fermeture ouverte présente un diamètre d’alésage de 30 mm, un diamètre extérieur de 37 mm, une largeur totale de 18 mm et un poids de 0.08 lb, ce qui le rend idéal pour les équipements de construction, les entraînements industriels et les systèmes de transmission.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TLA3018ZOH
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TLA
  • Capacité de charge statique
    29800 N

Aperçu

Description du fabricant
TLA3018ZOH MÉTRIQUE
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Métrique
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé
  • Avec trou d’huile

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté