Motion
TR11515350
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - Alésage de 115 mm, diamètre extérieur de 153 mm, largeur de 50 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI08943663
N° MFRTR11515350
Prix937.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - Alésage de 115 mm, diamètre extérieur de 153 mm, largeur de 50 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI08943663
N° MFRTR11515350
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
Prix937.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    115 mm
  • Extérieur Diamètre  
    153 mm
  • Global Largeur  
    50 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    233000 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles de type usiné TR11515350 présente un diamètre d’alésage de 115 mm, un diamètre extérieur de 153 mm, une largeur totale de 50 mm et une fermeture ouverte, ce qui le rend idéal pour les applications industrielles lourdes.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    TR
  • Capacité de charge statique
    414000 N
  • Type de roulement
    Roulement de rouleau à aiguilles usiné

Aperçu

Description du fabricant
TR11515350 MÉTRIQUE - ROBUSTE -
  • Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Trou d’huile

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté