Motion
YB108/SL3
Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.6250 po de diamètre, 0.8125 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI08943706
N° MFRYB108/SL3
Prix8.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.6250 po de diamètre, 0.8125 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI08943706
N° MFRYB108/SL3
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
Prix8.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.8125 po
  • Global Largeur  
    0.5000 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    12300 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles YB108/SL3 avec un type de fermeture ouvert offre un diamètre d'alésage de 0.6250 po, un diamètre extérieur de 0.8125 po et une largeur totale de 0.5000 po, ce qui le rend adapté aux pompes, aux moteurs électriques et aux équipements industriels.
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    YB
  • Capacité de charge statique
    22700 N

Aperçu

Description du fabricant
YB108/SL3 PO - COMPLÉMENT COMPLET
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Complément complet
  • Acier au molybdène chromé
  • Graisse retenue

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté