Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.5000 po
- Extérieur Diamètre0.6875 po
- Global Largeur0.6250 po
Détails
- Matériau du roulementAcier au molybdène chromé
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique13400 N
- Description longueLe roulement à aiguilles YB810/SL3 avec un type de fermeture ouverte présente un diamètre d'alésage de 0.5000 po, un diamètre extérieur de 0.6875 po et une largeur totale de 0.6250 po, ce qui le rend adapté aux équipements automobiles et agricoles.
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier au molybdène chromé
- Plage de température de fonctionnement-4 à 248 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieYB
- Capacité de charge statique23700 N
Aperçu
- Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
- Complément complet
- Acier au molybdène chromé
- Graisse retenue
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure