Spécifications
Dimensions
- Longueur de la barbe0.9200 po
- Taille du tableau de bord6
- Taille de l’extrémité 10.3750 po
- Taille du tableau de bord du tuyau6
- Diamètre du tuyau0.3750 po
- Diamètre intérieur du tuyau3/8 po
- Diamètre intérieur3/8 po, 9.50 mm
- Taille SAE-6
- Taille0.3750 po
- Longueur de la tige0.9200 po
- Poids0.045 lb
Détails
- Détails supplémentairesAucun collier de serrage ni aucune ferrule ne sont nécessaires
- ApplicationFlexible Lok-On (à pression)
- CouleurJaune
- Série de tuyaux compatiblesLok-On
- ConfigurationDroit
- Nom abrégé de la connexion 1Push-Lok
- Nom abrégé de la connexion 2Push-Lok
- Type de connexionPigeonnant
- Style de fin 1Pigeonnant
- Sexe finalHomme
- Famille de raccordsVerrou à pression
- Forme d’ajustementDroit
- Type de raccordPoussoir/barret
- À utiliser avecFlexible Lok-On (à pression)
- Numéro de catalogue du fabricant2960606SS
- Compatibilité du fabricantDixon
- MatérielAcier inoxydable
- Température de fonctionnement maximale150 °F
- Pression de fonctionnement maximale350 psi
- Pression de service maximale350 PSI, 24.13 bars
- Plage de température de fonctionnement-40 à 150 °F
- PlacageSans revêtement
- Sexe portuaireHomme
- Types de produitsRaccord cannelé de tuyau
- Matériau du jointMétal
- Type de jointRaccord cannelé de tuyau
- StyleDroit
- ÉmerillonNon pivotant
- Norme de filetagePush-Lok
- Type de filPigeonnant
- TypeTuyau à pousser
- Pression de service350 psi