Motion
MT2859520
Fraise - Non ferreuse, diamètre de tête de 3/4 po, diamètre de tige de 1/4 po, longueur de coupe de 1 po, longueur totale de 2-3/4 po
N° D’ARTICLE MI08952526
N° MFRMT2859520
Prix104.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fraise - Non ferreuse, diamètre de tête de 3/4 po, diamètre de tige de 1/4 po, longueur de coupe de 1 po, longueur totale de 2-3/4 po
N° D’ARTICLE MI08952526
N° MFRMT2859520
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
Prix104.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    3/4 po
  • Longueur de la coupe
    1 po
  • Longueur totale
    2-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Type de bord de coupe
    Non ferreux
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la tête
    Carbure
  • Série
    5970
  • Forme
    Arbre
  • Numéro de transaction
    SF-7NF

Aperçu

Description du fabricant
59520 5970 BURR SF-7NF S/C 3/4 « NF »