Motion
64X4293 MILL-RIGHT N CRS

GARLOCK KLOZURE
64X4293 MILL-RIGHT N CRS

Solide, dia. de l’arbre 23.8750 po, dia. ext. 26.0000 po, largeur totale 0.8750 po, matériau pour lèvres MILL-RIGHT N
N° D’ARTICLE MI08957777
N° MFR64X4293 MILL-RIGHT N CRS
Prix2,049.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
64X4293 MILL-RIGHT N CRS

Solide, dia. de l’arbre 23.8750 po, dia. ext. 26.0000 po, largeur totale 0.8750 po, matériau pour lèvres MILL-RIGHT N
N° D’ARTICLE MI08957777
N° MFR64X4293 MILL-RIGHT N CRS
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
Prix2,049.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    26.0000 po
  • Largeur totale
    0.8750 po
  • Diamètre de l’arbre
    23.8750 po

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    MILL-DROIT N
  • Numéro CUP du fabricant
    717744823672
  • Pression maximale
    7 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    7000 pi/min;35.6 m/s
  • Température maximale
    200 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.125 po à 5,000 pi/min;0.093 po à 7,000 pi/min;3.18 mm à 25.4 m/s;2.36 mm à 35.6 m/s
  • Tolérance de pression
    7 psi;0.48 bars
  • Type de joint
    Lèvre unique
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier inoxydable 302
  • Style
    Modèle 64

Aperçu

Description du fabricant
64X4293 MILL-DROIT N CRS 23.875" DI