Motion
24606-3354

GARLOCK KLOZURE
24606-3354

Oil Seal - Split, 6.000 in Shaft Dia., 7.000 in OD, 0.438 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08960180
N° MFR24606-3354
Prix743.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24606-3354

Oil Seal - Split, 6.000 in Shaft Dia., 7.000 in OD, 0.438 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08960180
N° MFR24606-3354
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
Prix743.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    7.000 po
  • Largeur totale
    0.438 po
  • Diamètre de l’arbre
    6.000 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre double, lèvre poussière
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® V - Fluoroélastomère
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    400 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu haute performance, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26R1X3354 BROYEUR DROIT V DIVISÉ 6.000 PO DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR