Motion
24715-5280

GARLOCK KLOZURE
24715-5280

Oil Seal - Solid, 23.622 in Shaft Dia., 25.197 in OD, 0.787 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08960385
N° MFR24715-5280
Prix3,452.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24715-5280

Oil Seal - Solid, 23.622 in Shaft Dia., 25.197 in OD, 0.787 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08960385
N° MFR24715-5280
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
Prix3,452.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    25.197 po
  • Largeur totale
    0.787 po
  • Diamètre de l’arbre
    23.622 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro CUP du fabricant
    717744652180
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® ES - Nitrile hydrogéné
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.093 po
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
59X5280 MILL-RIGHT ES CRS 23.622"ID