Motion
24610-0295

GARLOCK KLOZURE
24610-0295

Oil Seal - Split, 16.535 in Shaft Dia., 18.110 in OD, 0.787 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08962218
N° MFR24610-0295
Prix960.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24610-0295

Oil Seal - Split, 16.535 in Shaft Dia., 18.110 in OD, 0.787 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08962218
N° MFR24610-0295
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
Prix960.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    18.110 po
  • Largeur totale
    0.787 po
  • Diamètre de l’arbre
    16.535 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu haute performance, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26-0295 BROYEUR À DROITE N (48713) FRACTIONNEMENT