Motion
24700-5348

GARLOCK KLOZURE
24700-5348

Oil Seal - Solid, 4.724 in Shaft Dia., 5.905 in OD, 0.551 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08962309
N° MFR24700-5348
Prix499.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24700-5348

Oil Seal - Solid, 4.724 in Shaft Dia., 5.905 in OD, 0.551 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08962309
N° MFR24700-5348
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
Prix499.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    5.905 po
  • Largeur totale
    0.551 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.724 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro CUP du fabricant
    717744913267
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.045 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
59X5348 MILL-DROIT N CRS 4.724" DI