Motion
24715-3955

GARLOCK KLOZURE
24715-3955

Oil Seal - Solid, 9.055 in Shaft Dia., 10.236 in OD, 0.591 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08962409
N° MFR24715-3955
Prix1,210.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24715-3955

Oil Seal - Solid, 9.055 in Shaft Dia., 10.236 in OD, 0.591 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08962409
N° MFR24715-3955
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
Prix1,210.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    10.236 po
  • Largeur totale
    0.591 po
  • Diamètre de l’arbre
    9.055 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro CUP du fabricant
    717744807634
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® ES - Nitrile hydrogéné
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.045 po
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
59X3955 MILL-RIGHT ES CRS 9.055"ID