Motion
53X3188 MILL-RIGHT N 304/316SS

GARLOCK KLOZURE
53X3188 MILL-RIGHT N 304/316SS

Solide, dia. de l’arbre 5.5000 po, dia. ext. 7.0000 po, largeur totale 0.5000 po, matériau pour lèvres MILL-RIGHT N
N° D’ARTICLE MI08965884
N° MFR53X3188 MILL-RIGHT N 304/316SS
Prix538.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
53X3188 MILL-RIGHT N 304/316SS

Solide, dia. de l’arbre 5.5000 po, dia. ext. 7.0000 po, largeur totale 0.5000 po, matériau pour lèvres MILL-RIGHT N
N° D’ARTICLE MI08965884
N° MFR53X3188 MILL-RIGHT N 304/316SS
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
Prix538.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    7.0000 po
  • Largeur totale
    0.5000 po
  • Diamètre de l’arbre
    5.5000 po

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    MILL-DROIT N
  • Numéro CUP du fabricant
    717744773397
  • Pression maximale
    7 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3000 pi/min;15.2 m/s
  • Température maximale
    200 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi;0.48 bars
  • Type de joint
    Lèvre unique
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier inoxydable 302
  • Style
    Modèle 53

Aperçu

Description du fabricant
53X3188 MILL-DROIT N 304/316SS 5.500" DI