Motion
24620-1972

GARLOCK KLOZURE
24620-1972

Oil Seal - Solid, 2.000 in Shaft Dia., 2.750 in OD, 0.375 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08966322
N° MFR24620-1972
Prix43.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24620-1972

Oil Seal - Solid, 2.000 in Shaft Dia., 2.750 in OD, 0.375 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08966322
N° MFR24620-1972
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
Prix43.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.750 po
  • Largeur totale
    0.375 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.000 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre double, lèvre poussière
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Joint fendu haute performance, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26R1 X 1972 MILL-DROIT N 2.000" DI