Motion
21095-4020

GARLOCK KLOZURE
21095-4020

Oil Seal - Solid, 10.625 in Shaft Dia., 12.375 in OD, 0.750 in Overall Width, Silicone Lip Material
N° D’ARTICLE MI08967947
N° MFR21095-4020
Prix2,088.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
21095-4020

Oil Seal - Solid, 10.625 in Shaft Dia., 12.375 in OD, 0.750 in Overall Width, Silicone Lip Material
N° D’ARTICLE MI08967947
N° MFR21095-4020
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
Prix2,088.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    12.375 po
  • Largeur totale
    0.750 po
  • Diamètre de l’arbre
    10.625 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8487900040
  • Matériau pour les lèvres
    Silicone
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro CUP du fabricant
    717744008468
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    Silicone
  • Pression maximale
    7 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3,000 pi/min
  • Température maximale
    350 °F
  • Température minimale
    -75 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po à 1,000 pi/min; 0.010 po à 2,000 pi/min; 0.005 po à 3,000 pi/min
  • Plage de température de fonctionnement
    350 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Série
    Modèle 53
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    302SS
  • Application typique
    Joint universel, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie minière, industrie des pâtes et papiers, industrie hydroélectrique, industrie sidérurgique, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
53X4020 SIL CRS 10.625"ID 12.375"OD
  • Boîtier extérieur en métal robuste
  • Configurations à lèvres simples et doubles disponibles.