Motion
24612-0642

GARLOCK KLOZURE
24612-0642

Oil Seal - Split, 2.188 in Shaft Dia., 3.188 in OD, 0.500 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08968324
N° MFR24612-0642
Prix185.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24612-0642

Oil Seal - Split, 2.188 in Shaft Dia., 3.188 in OD, 0.500 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08968324
N° MFR24612-0642
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
Prix185.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.188 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.188 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Numéro CUP du fabricant
    717744631321
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® V - Fluoroélastomère
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    400 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu haute performance, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26X0642 MILL-RIGHT V (98417) FRACTIONNEMENT