Motion
24751-0907

GARLOCK KLOZURE
24751-0907

Oil Seal - Solid, 8.661 in Shaft Dia., 10.236 in OD, 0.688 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08968459
N° MFR24751-0907
Prix1,850.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24751-0907

Oil Seal - Solid, 8.661 in Shaft Dia., 10.236 in OD, 0.688 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08968459
N° MFR24751-0907
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
Prix1,850.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    10.236 po
  • Largeur totale
    0.688 po
  • Diamètre de l’arbre
    8.661 po

Détails

  • Type de lèvres
    Double lèvre, GYLON Excluder pour les lèvres
  • Numéro CUP du fabricant
    717744871321
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® ES - Nitrile hydrogéné
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.045 po
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
59G1X0907 MILL-RIGHT ES CRS 8.661"ID