Motion
22627-5950

GARLOCK KLOZURE
22627-5950

Oil Seal - Solid, 12.000 in Shaft Dia., 13.500 in OD, 1.313 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08970220
N° MFR22627-5950
Prix2,054.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
22627-5950

Oil Seal - Solid, 12.000 in Shaft Dia., 13.500 in OD, 1.313 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08970220
N° MFR22627-5950
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
Prix2,054.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    13.500 po
  • Largeur totale
    1.313 po
  • Diamètre de l’arbre
    12.000 po

Détails

  • Type de lèvres
    Deux lèvres opposées
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.01 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Joint universel, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie minière, industrie des pâtes et papiers, industrie hydroélectrique, industrie sidérurgique, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
53R2X5950 LÈVRE DOUBLE MILL-RIGHT N CRS