Motion
24700-0071

GARLOCK KLOZURE
24700-0071

Oil Seal - Solid, 10.000 in Shaft Dia., 11.375 in OD, 0.750 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08970437
N° MFR24700-0071
Prix746.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24700-0071

Oil Seal - Solid, 10.000 in Shaft Dia., 11.375 in OD, 0.750 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08970437
N° MFR24700-0071
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
Prix746.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    11.375 po
  • Largeur totale
    0.750 po
  • Diamètre de l’arbre
    10.000 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro CUP du fabricant
    717744836931
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.093 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
59X0071 MILL-DROIT N 10.000" D.I. 11.375" D.E.