Motion
25010-3093

GARLOCK KLOZURE
25010-3093

Oil Seal - Split, 12.205 in Shaft Dia., 13.780 in OD, 0.709 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08970733
N° MFR25010-3093
Prix1,842.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
25010-3093

Oil Seal - Split, 12.205 in Shaft Dia., 13.780 in OD, 0.709 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08970733
N° MFR25010-3093
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
Prix1,842.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    13.780 po
  • Largeur totale
    0.709 po
  • Diamètre de l’arbre
    12.205 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® ES - Nitrile hydrogéné
  • Tolérance au désalignement
    0.01 po
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu à service général, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie minière, industrie des pâtes et papiers, industrie hydroélectrique, industrie sidérurgique, autres applications industrielles.

Aperçu

Description du fabricant
23X3093 MILL-RIGHT ES DIVISÉ 12.205" DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR