Motion
26081-2454

GARLOCK KLOZURE
26081-2454

Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre de 12.205 po, diamètre extérieur de 13.937 po, largeur totale de 0.787 po, matériau de lèvre ES Mill-Right
N° D’ARTICLE MI08971948
N° MFR26081-2454
Prix1,886.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
26081-2454

Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre de 12.205 po, diamètre extérieur de 13.937 po, largeur totale de 0.787 po, matériau de lèvre ES Mill-Right
N° D’ARTICLE MI08971948
N° MFR26081-2454
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
Prix1,886.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    13.937 po
  • Largeur totale
    0.787 po
  • Diamètre de l’arbre
    12.205 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    4016935020
  • Matériau pour les lèvres
    Mill-Right ES
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® ES - Nitrile hydrogéné
  • Pression maximale
    7 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5,000 pi/min
  • Température maximale
    300 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.100 po à 2,500 pi/min; 0.050 po à 5,000 pi/min
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Série
    Modèle 87
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    CRS
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
87X2454 MILL-RIGHT ES 12.205 PO DI
  • D.E. en caoutchouc renforcé de métal
  • La conception en biseau inversé empêche le rebord des lèvres de se renverser
  • Capacité de désalignement agressif de l’arbre à l’alésage.