Motion
24620-4269

GARLOCK KLOZURE
24620-4269

Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 22.000 po, diamètre extérieur de 23.500 po, largeur totale de 0.750 po, matériau pour lèvre Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI08972711
N° MFR24620-4269
Prix1,076.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24620-4269

Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 22.000 po, diamètre extérieur de 23.500 po, largeur totale de 0.750 po, matériau pour lèvre Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI08972711
N° MFR24620-4269
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
Prix1,076.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    23.500 po
  • Largeur totale
    0.750 po
  • Diamètre de l’arbre
    22.000 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    4016935020
  • Matériau pour les lèvres
    Usine droite N
  • Type de lèvres
    Lèvre double, lèvre poussière
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Pression maximale
    7 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5,000 pi/min
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po à 1,000 pi/min; 0.010 po à 2,000 pi/min; 0.008 po à 5,000 pi/min
  • Série
    Modèle 26R1
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    302SS

Aperçu

Description du fabricant
26R1X4269 MILL-DROIT N (48713) 22.000" DI