Motion
28604-1273

GARLOCK KLOZURE
28604-1273

Isolant de roulement/joint de laboratoire Garlock KLOZURE® PUR-GARD®, évasé, arbre de 316SS, 0.750 po, diamètre de 1.625 po, largeur de 0.701 po, bride de 0.325 po
N° D’ARTICLE MI08973280
N° MFR28604-1273
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
28604-1273

Isolant de roulement/joint de laboratoire Garlock KLOZURE® PUR-GARD®, évasé, arbre de 316SS, 0.750 po, diamètre de 1.625 po, largeur de 0.701 po, bride de 0.325 po
N° D’ARTICLE MI08973280
N° MFR28604-1273
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    +/-0.025 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.6250 po
  • Diamètre extérieur
    1.6250 po
  • Largeur totale
    0.7010 po
  • Taille de l’arbre
    0.75 po

Détails

  • Configuration
    Bride
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8487900040
  • Numéro CUP du fabricant
    191074102193
  • Température maximale
    400 °F
  • Température minimale
    -22 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.020 po
  • Type de désalignement
    +/-0.020
  • Matériau du joint torique
    DÉTECTEUR
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 400 °F
  • Tolérance de pression
    Ambiant
  • Type de pression
    Ambiant
  • Type de produit
    Isolants de roulement
  • Matériau du stator du rotor
    316SS
  • Matériau du stator
    316SS
  • Synonyme
    Isolant de roulement;Labyrinthe; Sans contact; Efficace contre l’énergie; Sans étincelles; Barrière; Rotation; Dynamique; Rétention de la lubrification du roulement; Joint d’exclusion de contamination pour l’huile ou la graisse
  • Type de construction
    Pur-Gard
  • Application typique
    Équipement rotatif (pompes, boîtes d’engrenages) exposé à un lavage intensif et/ou à des applications de zones 1 et 2 , moteurs
  • Matériau de l’anneau d’unification
    TUF-ACIER
  • CUP_NON
    191074102193

Aperçu

Description du fabricant
PUR-GARD 316SS ,750 PODI 1.625 po DE 0,700 poTHK
  • La conception brevetée de la labryinthe offre une protection des roulements même dans les environnements les plus difficiles, prolongeant la durée de vie des équipements rotatifs
  • La construction unitisée ne se décomposera pas pendant l’installation
  • IP66 dans les configurations de conception les plus courantes
  • La conception sans contact réduit la résistance de l’arbre et la consommation d’énergie
  • Disponible dans une vaste gamme de configurations
  • Réduction substantielle du temps d’installation – aucune presse à arbre nécessaire
  • Aucun contact métal sur métal
  • Métal détectable et rayons X inspectable