Spécifications
Dimensions
- Angle90 °
- Taille de l’extrémité 113/16 po
- Hauteur2.04 po
- Taille hexagonale0.94 po
- Facteur de coupure du tuyau1.27 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-8
- Diamètre intérieur0.28 po
- Longueur2.53 po
- Longueur totale2.53 po
- Taille du filetage13/16-16
- Largeur0.94 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDURA-KOTE
- Série de tuyaux compatibles1503
- Nom abrégé de la connexion 1VD
- Style de fin 1VD
- Filetage de l’extrémité 113/16-16
- Sexe finalFemme
- FinitionDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricantFJ3255-0808S
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau