Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou central0.360 po
- Diamètre extérieur6.600 po
Détails
- Matériau côté airEPDM de la FDA
- Code d’harmonisation8413919080
- Numéro CUP du fabricantNUL
- MatérielPTFE
- Température de fonctionnement maximale300 °F
- Température de fonctionnement min.40 °F
- Type de scellementPerlé
- FormeRonde
- Normes respectéesConforme à la FDA, conforme à la RoHS
- Applications typiquesProduits sanitaires, alimentaires, pharmaceutiques, chimiques de haute pureté
Aperçu
- Conforme à la FDA
- Garantie de satisfaction
- Disponible dans toutes les tailles et les gammes de pompes en tant que membrane de pompe industrielle Garlock ONE-UP
- Conception monobloc facile à installer