Motion
DC2042LSE
Extrémité de tuyau - Acier, DI de tuyau 1/4 po
N° D’ARTICLE MI08980575
N° MFRDC2042LSE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tuyau - Acier, DI de tuyau 1/4 po
N° D’ARTICLE MI08980575
N° MFRDC2042LSE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    4
  • Taille de l’extrémité 1
    0.2500 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    4
  • Diamètre du tuyau
    0.2500 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/4 po
  • Diamètre intérieur
    1/4 po, 6.40 mm
  • Taille SAE
    -4
  • Taille
    0.2500 po
  • Poids
    0.28 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Exigences ISO 4414 pour un système de libération de pression contrôlée
  • Application
    Pneumatiques
  • Revêtement
    Chromate jaune
  • Couleur
    Jaune
  • Configuration
    Droit
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Interchange industriel
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Push-Lok
  • Type de connexion
    Interchange industriel
  • Style de fin 1
    Interchange industriel
  • Finition/revêtement
    Chromate jaune
  • Famille de raccords
    Interchange industriel
  • Type de raccord
    Interchange industriel
  • Type de régulation de débit
    Arrêt
  • À utiliser avec
    Tuyau pneumatique et polyvalent
  • Numéro de catalogue du fabricant
    DC2042LSE
  • Compatibilité du fabricant
    Dixon
  • Matériel
    Acier
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    300 psi
  • Pression de service maximale
    300 PSI, 20.68 bars
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Placage
    Chromate jaune
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Types de produits
    Raccord cannelé de tuyau
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Normes respectées
    ISO 4414
  • Style
    Droit
  • Émerillon
    Non pivotant
  • Norme de filetage
    Interchange industriel
  • Type de fil
    Interchange industriel
  • Type
    Coupleur d’échange industriel
  • Pression de service
    300 psi

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD CANNELÉ DE TUYAU D'ÉCHAPPEMENT STANDARD DC2042LSE EZ-MATE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté