Spécifications
Dimensions
- Taille4.0000 po
- Poids3 lb
Détails
- Détails supplémentairesLes marquages de produit selon ASME BPE 2012 -DT-10.1, les marquages de produit comprennent, numéro de tâche, 316L, numéro de pièce, numéro(s) de chaleur, code de finition de surface, ASME BPE, MTR (rapport d’essai de matériau) sont inclus à l’intérieur du sac refermable avec chaque raccord, Tous les raccords sont bouchés pour éviter les dommages et la contamination, la finition PM a des capuchons blancs
- ApplicationSanitaire
- Type de connexionSoudure x soudure
- À utiliser avecRaccords biopharmaceutiques (BPE)
- MatérielAcier inoxydable
- Types de produitsT-shirt
- Matériau du jointMétal
- Normes respectéesASME BPE 2012 -DT-10.1, ASME BPE International Standard, 3-A Sanitary Standards 63-04
- Type de filSoudure x soudure
- TypeT-shirt