Motion
0304C-10
7/8 po-14 Fem JIC 37DEG Bouchon x tube 5/8 po DE (
N° D’ARTICLE MI08988029
N° MFR0304C-10
Prix2.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7/8 po-14 Fem JIC 37DEG Bouchon x tube 5/8 po DE (
N° D’ARTICLE MI08988029
N° MFR0304C-10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    0.6250 po
  • Taille
    0.6250 po
  • Taille du filetage
    7/8-14
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Référence SAE 070112
  • Type de connexion
    Évasé JIC 37°
  • Style de fin 1
    Évasé JIC 37°
  • Forme d’ajustement
    Capuchon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0304C-10
  • Compatibilité du fabricant
    Dixon
  • Matériel
    Acier
  • Température de fonctionnement maximale
    70 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    3500 psi
  • Types de produits
    Capuchon
  • Matériau du joint
    Métal
  • Normes respectées
    SAE 070112
  • Style
    Capuchon
  • Type de fil
    Élargissement JIC 37
  • Type
    Capuchon
  • Pression de service
    3500 psi

Aperçu

Description du fabricant
0304C-10 7/8"-14 FEM JIC 37 DEG CAPUCHON X

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté