Motion
0304C-20
1-5/8 po-12 Fem JIC 37DEG Bouchon x tube de 1-1/4 po DE
N° D’ARTICLE MI08988031
N° MFR0304C-20
Prix10.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1-5/8 po-12 Fem JIC 37DEG Bouchon x tube de 1-1/4 po DE
N° D’ARTICLE MI08988031
N° MFR0304C-20
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
Prix10.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    1 5/8-12
  • Poids
    0.575 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Référence SAE 070112
  • Type de connexion
    Évasé JIC 37°
  • Style de fin 1
    Évasé JIC 37°
  • Forme d’ajustement
    Capuchon
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    2500 psi
  • Types de produits
    Capuchon
  • Style
    Capuchon
  • Type de fil
    Élargissement JIC 37
  • Pression de service
    2500 psi

Aperçu

Description du fabricant
0304C-20 1-5/8"-12 FEM JIC 37 DEG CAP

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté