Motion
1050606C
Tuyau de 3/8 po DI x 3/8 po FPTF-SAE, barre de tuyau courte et pivotante
N° D’ARTICLE MI08988176
N° MFR1050606C
Prix7.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau de 3/8 po DI x 3/8 po FPTF-SAE, barre de tuyau courte et pivotante
N° D’ARTICLE MI08988176
N° MFR1050606C
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
Prix7.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    0.3750 po
  • Corps hexagonal
    0.7500 po
  • Taille hexagonale
    0.7500 po
  • Diamètre intérieur
    3/8 po, 9.50 mm
  • Taille
    0.3750 po
  • Taille du filetage
    3/8 po
  • Poids
    0.11 lb
  • Largeur
    0.7500 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Joint étanche à sec, pivot pour faciliter l’assemblage seulement, ne convient pas aux applications de raccord tournant direct, nombre de cannelures, 4, Tous les raccords de tuyau standard sont conçus pour être utilisés avec des colliers de serrage ou des viroles serties.
  • Application
    Raccords de tuyau standard
  • Type de connexion
    Short PTF SAE
  • Style de fin 1
    Short PTF SAE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1050606C
  • Matériel
    Laiton
  • Pression de fonctionnement maximale
    80 psi
  • Placage
    Sans revêtement
  • Types de produits
    Raccord cannelé de tuyau
  • Normes respectées
    Short PTF-SAE
  • Style
    Droit
  • Type de fil
    Short PTF SAE
  • Type
    Émerillon court PTF-SAE femelle
  • Pression de service
    80 psi

Aperçu

Description du fabricant
1050606C 3/8" FEM PTF-SAE SHORT SWIV X

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté