Spécifications
Dimensions
- Angle90 °
- Taille de l’extrémité 10.2500 po
- Diamètre intérieur3/8 po, 9.50 mm
- Taille0.2500 po
- Taille du filetage1/4-18
- Poids0.09 lb
Détails
- Détails supplémentairesConstruction forgée, destinée à être utilisée avec des colliers de serrage ou des bagues serties
- Type de connexionNPTF
- Style de fin 1NPTF
- Forme d’ajustementCoude 90°
- Numéro de catalogue du fabricant1340604C
- MatérielLaiton
- Types de produitsRaccord cannelé de tuyau
- StyleCoude 90 °
- Type de filNPTF
- TypeRaccord tournant NPTF femelle