Motion
1390402C
Tuyau 1/4 po DI x 1/8 po NPTF insert mâle en laiton 45DElb
N° D’ARTICLE MI08988358
N° MFR1390402C
Prix3.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau 1/4 po DI x 1/8 po NPTF insert mâle en laiton 45DElb
N° D’ARTICLE MI08988358
N° MFR1390402C
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
Prix3.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45 °
  • Taille de l’extrémité 1
    0.2500 po
  • Diamètre intérieur
    1/4 po, 6.40 mm
  • Taille
    0.2500 po
  • Taille du filetage
    1/8-27
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Forgé
  • Type de connexion
    NPTF
  • Style de fin 1
    NPTF
  • Forme d’ajustement
    Coude 45°
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1390402C
  • Compatibilité du fabricant
    Dixon
  • Matériel
    Laiton
  • Types de produits
    Raccord cannelé de tuyau
  • Normes respectées
    NPTF
  • Style
    Coude 45 °
  • Type de fil
    NPTF
  • Type
    NPTF mâle

Aperçu

Description du fabricant
1390402C 1/8" MNPT X FLEXIBLE 1/4" 45 DEG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté