Spécifications
Dimensions
- Diamètre du tuyau3/16 po, 4.79 mm
- Diamètre intérieur du tuyau3/16 po
- Diamètre intérieur3/16 po, 4.79 mm
- Poids0.025 lb, 11.3 g
Détails
- Détails supplémentairesNorme CGA E-1
- Applicationcarburant, gaz, oxygène, acétylène
- Types de bande compatiblesPincesVerules serties
- Nom abrégé de la connexion 2CGA
- Type de connexionTuyau cannelé x siège à bille
- Style de fin 1Tuyau cannelé x siège à bille
- Famille de raccordsBarbe
- Forme d’ajustementDroit
- Type de raccordPoussoir/barret
- Numéro de catalogue du fabricant1520309S
- Compatibilité du fabricantDixon
- MatérielLaiton
- Température de fonctionnement maximale160 °F, 71.11 °C
- Plage de température de fonctionnement-40 à 71.11 °C, -40 à 160 °F
- Sexe portuaireHomme
- Types de produitsTige de tuyau
- Type de jointSiège à bille
- ÉmerillonNon pivotant
- Type de filTuyau cannelé x siège à bille
- TypeTige de tuyau